Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 130-1055-ESDN Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller 130-1055-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Weller 130-1055-ESDN Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     269-130-1055-ESDN
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     130-1055-ESDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötkolben
Lötrauch-Filter
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
Absauggerät MG 130 mit Kit Düse
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
500 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.070,10*
€ 1.129,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.041,95*
€ 1.129,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.080,51*
€ 1.137,77*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.133,16*
€ 1.226,61*
47 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 1.219,90*
€ 1.272,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.129,46*
€ 1.344,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,15*
€ 1.327,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.093,16*
€ 1.300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.078,72*
€ 1.283,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,10*
€ 1.273,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
FT91000103N
ab € 1.142,32*
Zubehör
Weller Tools
130-2010
ab € 31,24*
Zubehör
Weller Tools
130-1000-ESDN
ab € 951,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.