Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS DALI L Schienenlichtschranke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS DALI L Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI L Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI L Schienenlichtschranke Schwarz
SLV NUMINOS DALI L Schienenlichtschranke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98601505
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2715 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
213 mm
Höhe
180 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
1120 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
28 W
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
28 kWh
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung
2715 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
96.96 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 350 °
Neigungsverstellung
Ja
Technische Details
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,86*
€ 122,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.