Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 516667 Schraubzwinge Rohrschelle 5,08 cm Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer 516667 Schraubzwinge Rohrschelle 5,08 cm Stahl
Fischer 516667 Schraubzwinge Rohrschelle 5,08 cm Stahl
Fischer 516667 Schraubzwinge Rohrschelle 5,08 cm Stahl
Artikel-Nr.:
     5913-516667
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     516667
EAN/GTIN:
     4048962139969
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
93 mm
Materialdicke
1.2 mm
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
50.8 mm
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 70,28*
€ 88,33*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 68,15*
€ 119,80*
pro Packung
Frei Haus
ab € 98,55*
€ 122,59*
3 Tage
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 106,50*
€ 131,25*
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 116,04*
€ 143,41*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,33*
€ 105,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,21*
€ 103,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,67*
€ 98,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.