Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 538084 Schraubzwinge Rohrschelle 3,81 cm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer 538084 Schraubzwinge Rohrschelle 3,81 cm Stahl
Fischer 538084 Schraubzwinge Rohrschelle 3,81 cm Stahl
Fischer 538084 Schraubzwinge Rohrschelle 3,81 cm Stahl
Artikel-Nr.:
     4757-1597624
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538084
EAN/GTIN:
     4048962260946
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
72 mm
Materialdicke
1.8 mm
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Klemmöffnung
38.1 mm
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7134*
€ 1,0304*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,976*
€ 1,276*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,117*
€ 1,457*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,1422*
€ 1,4922*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,1556*
€ 1,4956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0304*
€ 1,22618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,975*
€ 1,16025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9119*
€ 1,08516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8965*
€ 1,06684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8634*
€ 1,02745
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7134*
€ 0,84895
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.