Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 500725 Schraubzwinge Rohrschelle Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 500725 Schraubzwinge Rohrschelle Stahl
Fischer 500725 Schraubzwinge Rohrschelle Stahl
Fischer 500725 Schraubzwinge Rohrschelle Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98281011
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500725
EAN/GTIN:
     4048962002270
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
139 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Stahl
Einstellbereich
108 - 114 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,762* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,71*
€ 43,6849
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,29*
€ 43,1851
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,47*
€ 41,0193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,12*
€ 39,4128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,73*
€ 37,7587
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.