Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green
Legamaster BOARD-UP Akustik-Pinboard 75x75cm lime green
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98258322
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-146975
EAN/GTIN:
     8713797097369
Suchbegriffe:
Akustik-Wandfliese
Akustik-Wandpaneel
Akustik-Wandplatte
Filz-Pinnwand
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94037000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
840 mm
Verpackungstiefe
870 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
4355 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Höhe
750 mm
Tiefe
24 mm
Gewicht
2540 g
Merkmale
Material
Stoff
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 362,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,31*
€ 431,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,39*
€ 353,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,76*
€ 336,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.