|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-98258311 Herst.-Nr.: 7-145875 EAN/GTIN: 8713797097352 |
| |
|
|  |  |
 | Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit BOARD-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Einfache Wandmontage mit Magnetplatten, Dübeln und Schrauben. Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 94037000 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 840 mm |  | Verpackungstiefe | 870 mm |  | Verpackungshöhe | 50 mm |  | Paketgewicht | 4355 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 750 mm |  | Höhe | 750 mm |  | Tiefe | 24 mm |  | Gewicht | 2540 g | Merkmale | Material | Stoff | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard |
|  |  |
| |