Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x60cm lime green
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98258299
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-146526
EAN/GTIN:
     8713797097659
Suchbegriffe:
Akustik-Wandfliese
Akustik-Wandpaneel
Akustik-Wandplatte
Filz-Pinnwand
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94037000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
692 mm
Verpackungstiefe
2200 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
10790 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
6215 g
Merkmale
Material
Stoff
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 360,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,55*
€ 360,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.