|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE8-98258288 Herst.-Nr.: 7-145426 EAN/GTIN: 8713797097345 |
| |
|
|  |  |
 | Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen. Weitere Informationen: Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 94037000 | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 692 mm |  | Verpackungstiefe | 2200 mm |  | Verpackungshöhe | 65 mm |  | Paketgewicht | 10790 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm |  | Höhe | 2000 mm |  | Tiefe | 20 mm |  | Gewicht | 6215 g | Merkmale | Material | Stoff | Sonstige Funktionen | Garantiezeit | 2 Jahr(e) |  | Ursprungsland | China |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, legamaster whiteboard, pinboard |
|  |  |
| |