Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard 200x120cm lime green
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98258276
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-146521
EAN/GTIN:
     8713797097499
Suchbegriffe:
Akustik-Wandfliese
Akustik-Wandpaneel
Akustik-Wandplatte
Filz-Pinnwand
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
94037000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1290 mm
Verpackungstiefe
2200 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
21260 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Höhe
2000 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
12700 g
Merkmale
Material
Stoff
Sonstige Funktionen
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 596,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,70*
€ 710,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,12*
€ 641,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 533,73*
€ 635,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,54*
€ 623,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,30*
€ 609,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,61*
€ 593,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.