Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Cooler Master NotePal X150 Spectrum Notebook-Kühlpad 43,2 cm (17 Zoll) 1000 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98157990
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MNX-SWXB-10NFA-R1
EAN/GTIN:
     4719512114759
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
767 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Netz, Metall, Kunststoff, Gummi
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Menge USB 2.0-Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
458 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
360 mm
Paketgewicht
1177 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
1.05 W
Stromverbrauch
210 mA
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Lüfterdurchmesser
160 mm
Lüfterhöhe
15 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1000 RPM
Lüfterleistung
57 cfm
Geräuschpegel
26 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.