Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Lindy 43347 Videosignal-Konverter 3840 x 2160 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-98157569
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43347
EAN/GTIN:
     4002888433471
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-C HDMI Adapter
Der Lindy HDMI auf USB Typ C Konverter ermöglicht den Anschluss von HDMI-Quellgeräten wie PCs, Blu-ray Playern oder Mediaplayern an ein USB-Typ-C-Display, Digital Signage Panels und LFDs (Large Format Displays). Immer mehr Displays verfügen über einen USB Typ C Anschluss, beispielsweise sehr flache Displays, tragbare Bildschirme, Touch Panels oder Smartboards und tragbare Projektoren. Mit Auflösungen bis 3840x2160@60Hz gibt der Konverter Inhalte in hervorragender Klarheit aus - egal ob in innovativen Arbeitsbereichen oder in Bildungseinrichtungen. Immersives 7.1-Kanal Mehrkanal-Audio ergänzt die Videowiedergabe auf dem Bildschirm.

Ein integriertes USB-Kabel erlaubt die externe Stromversorgung des Konverters, falls die HDMI-Quelle über keine eigene Stromversorgung verfügt. Durch seine kompakte und leichte Bauweise sowie die Plug & Play-Installation eignet sich der Konverter auch für mobiles Arbeiten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.3 m
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
174 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Paketgewicht
70 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Bandbreite
18 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Audio
Audio-Abtastrate
192 kHz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.