Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86290 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 86290 Einweggeschirr Teller
Papstar 86290 Einweggeschirr Teller
Papstar 86290 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97480149
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86290
EAN/GTIN:
     4002911862902
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Stabiles Einweg-Geschirr aus Zuckerrohr - ungebleicht in natürlicher Optik - ovale Form - Maße: 26 x 20 cm - mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) - hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen - kompostierbar Zuckerrohr ist eine jährlich nachwachsende Pflanze. Zur Herstellung der Teller und Schalen werden die Reste der Zuckerrohr-Pflanze (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Artikel aus Zuckerrohr sind besonders stabil und weisen eine glatte, ansprechende Oberfläche auf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Oval
Material
Zuckerrohr
Produktfarbe
Natürlich
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Mikrowellengeeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,59*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.