Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Braun BT3324 Wechselstrom/Batterie 20 1 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97338879
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     420132
EAN/GTIN:
     4210201420132
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
20
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
10 mm
Trimm-Arten
Spitzbart, Schnurrbart, Stoppel-Look
Steuerung
Tasten, Drehregler
Waschbar
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
50 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ladezeit
10 h
Ladekontrollanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
1
Ladegerät enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.