Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
LEONARDO Trinkglas CAPRI 530 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97338741
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     022778
EAN/GTIN:
     4045037227781
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Sichern Sie sich mit diesem geschmackvollen Trinkglas aus der Serie CAPRI vollen Genuss. Dieses kantige Trinkglas ist ein absolutes Must-Have. Belohnen Sie sich mit schönen Dingen in Ihrem Alltag - mit LEONARDO. Besonders praktisch: Das CAPRI Trinkglas ist spülmaschinengeeignet! Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten direkt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit diesem hochwertigen Trinkglas. Besonders überzeugend als Geschenk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkttyp
Sommergetränk-Glas
Volumen (ml)
530 ml
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,12*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,8778
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.