Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Personal Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Edding Personal Set
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97292108
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     004463
EAN/GTIN:
     4057305037619
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Ein persönliches Schreibtischset mit allen Produkten, die täglich benötigt werden, um am Schreibtisch, im Büro oder an einem entfernten Standort effizient zu arbeiten. Das Set enthält 2 edding 24 EcoLine Textmarker, 1 edding 21 EcoLine Permanentmarker, 1 edding 1800 Präzisionsfeinschreiber und 3 edding 2185 Gelroller. edding 24 EcoLine Textmarker: 1 x hellgrün, pink. edding 21 EcoLine Permanentmarker: 1 x schwarz. edding 1800 Präzisionsfeinschreiber: 1 x schwarz. edding 2185 Gelroller: 1 x rot, blau, grün. Leicht einzupacken für ein Maximum an Flexibilität, sodass der Schreibtisch zur leichteren Reinigung und Desinfektion schnell wieder leer ist. Mit gut sichtbarem Feld für das Namensschild, um Verwechslungen zu vermeiden. Alle EcoLine-Produkte sind nachfüllbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl an Stiften
4
Anzahl Filzstifte
3
Aufbewahrungsbox
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ursprungsland
Südkorea
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 7 Stück (ab € 0,78143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,56*
€ 9,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,23*
€ 8,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-25400N
ab € 4,26*
Zubehör
edding
4-28360N
ab € 5,32*
Zubehör
edding
4-HTK25011
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.