Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
AL-KO GT 1825 25 cm Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96970009
Hersteller:
     AL-KO
Herst.-Nr.:
     113924
EAN/GTIN:
     4003718062489
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
akku-rasentrimmer 18 v
Der AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Akku-Rasentrimmer GT 1825 – mühelose Rasenpflege für Einsteiger Der Akku-Trimmer überzeugt mit perfekten Mähergebnissen in bewährter AL-KO Qualität. Ohne Abgase und enorm leise verrichtet der handliche Akku-Gartentrimmer seinen Dienst in heimischen Gärten. Das geringe Gewicht samt praktischer Bedienung mit verstellbarem Zusatzgriff und flexiblem Schneidkopf erleichtert das präzise Trimmen in allen Lagen und in jedem Winkel Ihres Gartens. Technische Details des AL-KO Akku-Rasentrimmers GT 1825 Mit nur 2,4 kg inkl. Akku und ergonomisch verstellbarem Zusatzgriff ist dieser Trimmer der hochmobile, leicht bedienbare Helfer für jeden Gartenbesitzer. Der flexible, schwenkbare Fadenkopf mit einer Schnittbreite von 25 cm und Pflanzenschutzbügel sorgt für präzises Trimmen an der Rasenkante, unter Büschen und an Wänden. Per Tipp-Automatik stellen Sie die optimale Fadenlänge während des Trimmens leicht ein, indem Sie mit dem Trimmerkopf auf den Boden tippen. Und der höhenverstellbare Alu-Teleskopschaft kann an die jeweilige Körpergröße individuell angepasst werden. Das Klapp-Kantenrad unterstützt Sie beim sauberen Kantenschneiden. Ihre Freiheit: Der kompakte Akku-Trimmer von AL-KO ist optimal für Einsteiger geeignet. Dank Flüsterantrieb bleiben Ihre Nachbarn ungestört – Sie trimmen zu jeder Tageszeit, unabhängig von starren Ruhezeiten. Mit dem AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Li-Ionen-Akku greifen Sie auf unterschiedliche Lauf- und Ladezeiten zu, da unter vier verschiedenen Ah-Größen gewählt werden kann. Es stehen Ihnen 2,5 / 4 / 5 und 6 Ah Akkus zur Verfügung. Der leere Akku ist zwischen 60 und 130 Minuten wieder aufgeladen. (Je nach Akkukapazität beträgt die Ladedauer zwischen 60 und 130 Minuten. Für noch schnellere Ladezeiten kann auch das Akku-Schnellladegerät FC100 Li verwendet werden.) Der Li-Ionen-Akku ist sehr langlebig, wartungsarm und ohne Selbstentladung oder Memory-Effekt für jedermann leicht und bequem aufzuladen. Unsere zweijährige Herstellergarantie schließt auch den Akku dieses Gerätes mit ein. Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Mit der AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible Akku-Familie sind Sie dank unserer zahlreichen Gartengeräte perfekt für jede Anwendung ausgestattet. Zudem sind die Akkus und Ladegeräte mit allen Geräten verschiedener Hersteller, die mit dem Bosch 18 V Home and Garden Akku-System arbeiten, kompatibel. Den AL-KO Akku-Rasentrimmer GT 1825 kaufen & Alternativen Den AL-KO Akku-Rasentrimmer GT 1825 können Sie bei uns im Webshop oder bei einem Fachhändler erwerben. Er ist das perfekte Produkt, wenn Sie einen leichten und handlichen Akku-Trimmer suchen. Auch als Set inkl. Akku (2,5 Ah) und Ladegerät mit der Art. Nr. 113963 erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
Rasentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
250 mm
Kopftyp
Nylonschnur
Griffart
D-Schlaufengriff
Teleskopisch
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: akku rasentrimmer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,0073*
€ 104,7287
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,7373*
€ 102,0274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.