Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 4233 Video-Zugangssystem Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 4233 Video-Zugangssystem Grau
Wantec 4233 Video-Zugangssystem Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96969865
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     4233
EAN/GTIN:
     4250367742334
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
MONOLITH IP/VoIP Türsprechstelle zur Integration in ein bestehendes Netzwerk mit SIP-Server oder als Peer-to-Peer Gerät zur direkten Wahl auf ein Endgerät. Das Türgespräch kann mit Bild über SIP-Videotelefone, Windows-Pop-Up Programm, per Android-App, einem Fritz!Fon (z.B. C4) oder mit einer iPhone/iPad App angenommen werden. Reine Sprachkommunikation ist je nach Anlagenkonfiguration über alle Telefone möglich. Die MONOLITH B ist um mehrere Kameras erweiterbar, je nach App ist das Empfangen von bis zu 4 Streams gleichzeitig möglich. So kann man zum Beispiel die Frontkamera der MONOLITH B um eine Kamera mit Seitenansicht der Türe ergänzen, auf der jeweiligen App kann dann zwischen beiden Kameras vor der Rufannahme umgeschaltet werden.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Grau
Smartphone-Unterstützung
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
204 mm
Kamera
Maximale Bildauflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
4
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Relais inputs
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 573,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,05*
€ 681,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 545,10*
€ 648,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,79*
€ 622,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.