Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 51B.27 Schlag-Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 51B.27 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.27 Schlag-Schraubenschlüssel
Facom 51B.27 Schlag-Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96968251
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     51B.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlagringschlüssel
Schlagringschlüssel (Zoll)
schlagringschlüssel 27mm
schlagringschlüssel (zoll)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
399 g
Merkmale
Produkttyp
Gekröpfter Schlagschrauber
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
27 mm
Logistikdaten
ASIN
B00U79HDRM
Weitere Suchbegriffe: facom schlagringschlüssel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.