Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020057207 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020057207 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057207 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057207 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96893293
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020057207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, NPT Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
NPT 1 1/4"
Gewindelänge
18 mm
Schraubenschlüsselbreite
52 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
76 mm
Breite
52 mm
Höhe
83 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020039221
ab € 5,21*
Ähnlich
Flexa
15020039228
ab € 7,501*
Ähnlich
Flexa
15020057201
ab € 2,78*
Ähnlich
Flexa
15020057202
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15020057204
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020057205
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020057206
ab € 2,91*
Ähnlich
Flexa
15020057208
ab € 11,91*
Ähnlich
Flexa
15020057209
ab € 14,252*
Ähnlich
Flexa
15020057210
ab € 14,1962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.