Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020057201 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020057201 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057201 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
FLEXA GmbH & Co 15020057201 Kabelverschraubung Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96865571
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020057201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Winkel 90°, NPT Außengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
NPT 1/4"
Gewindelänge
10.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
16 mm
Außendurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
17 mm
Höhe
34 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020039221
ab € 5,20*
Ähnlich
Flexa
15020039228
ab € 7,511*
Ähnlich
Flexa
15020057202
ab € 2,92*
Ähnlich
Flexa
15020057204
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020057205
ab € 3,03*
Ähnlich
Flexa
15020057206
ab € 2,91*
Ähnlich
Flexa
15020057207
ab € 11,92*
Ähnlich
Flexa
15020057208
ab € 11,93*
Ähnlich
Flexa
15020057209
ab € 14,1762*
Ähnlich
Flexa
15020057210
ab € 14,2262*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.