Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bticino F411U2 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bticino F411U2 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle
bticino F411U2 Smart-Home-Aktor DIN-Schienenmontage Schaltaktor 2 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96874388
Hersteller:
     Bticino
Herst.-Nr.:
     F411U2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schaltaktor
Befestigungstyp
DIN-Schienenmontage
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Anzahl der DIN-Module
2
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Maximale Schaltleistung
1380 W
Eingangsspannung
27 V
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaktor, Schaltaktor, schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.