Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Gelid Solutions HS-M2-SSD-21 Computerkühlsystemteil/-zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96810157
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     HS-M2-SSD-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Festplattenkühler
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
28 g
Weitere Suchbegriffe: m2 festplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.