Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Citizen CT-E601 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96756939
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTE601XTEBX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
1300 g
Merkmale
integrierte Barcodes
Code 93, GS1 DataBar, CODABAR (NW-7), QR Code, Code 128 (A/B/C), EAN13, ITF, UPC-A, Code 39, EAN8, PDF417, UPC-E
Speicherkapazität
8 MB
Zertifizierung
VCCI, UL, C-UL, FCC class A, CE, CCC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Serielle Schnittstelle
RS-232C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
3.0+HS
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit
350 lps
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Alphanumerischer Speicher
Katakana,PC437,PC850,PC858,PC860,PC863,Thai code 18,WPC1252
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
53 - 85 µm
Maximaler Rollendurchmesser
83 mm
Unterstützte Papierbreite
79.5 mm
Maximum Druckweite
72 mm
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,28*
€ 303,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,22*
€ 287,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
CTE601XNEWX
ab € 193,94*
Zubehör
Citizen Systems
CTE601XNEBX
ab € 175,54*
Zubehör
Citizen Systems
CTE651XAEBX
ab € 244,75*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60112S
ab € 147,44*
Zubehör
Citizen Systems
PPZ60104S
ab € 99,50*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,81*
Zubehör
Citizen Systems
PPS00276S
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.