Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Elten Tribute Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96727992
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72622-38
EAN/GTIN:
     4030839263709
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
TPU/PU Sohle TRAINERS
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
38
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 69,08*
€ 82,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,54*
€ 80,37
pro Paar
ab 4 Paar
€ 67,46*
€ 80,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,22*
€ 75,23
pro Paar
ab 8 Paar
€ 62,11*
€ 73,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,44*
€ 70,73
pro Paar
ab 12 Paar
€ 59,30*
€ 70,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,03*
€ 63,11
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,60*
Zubehör
ELTEN
900018-39-42
ab € 7,25*
Zubehör
ELTEN
09000190-3942
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.