Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Officer XXB Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Elten Officer XXB Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96727194
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     72302-49
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Lederfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS
Stahlkappe
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
49
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S2, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Echtes Leder
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,73*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,57*
€ 111,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,78*
€ 108,03
pro Paar
ab 3 Paar
€ 90,72*
€ 107,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,75*
€ 100,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,44*
€ 98,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,73*
€ 88,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204026-49
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.