Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Elten Reaction Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96723340
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     762851-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle DIMENSION PRO
Abriebfester Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Größe (EU)
51
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Abriebfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten sicherheitsschuhe s3 blau, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,86*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,68*
€ 96,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,28*
€ 93,15
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,22*
€ 93,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,49*
€ 85,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,86*
€ 75,99
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
762851-36
ab € 63,89*
Ähnlich
ELTEN
762851-37
ab € 63,79*
Ähnlich
ELTEN
762851-38
ab € 63,73*
Ähnlich
ELTEN
762851-39
ab € 63,63*
Ähnlich
ELTEN
762851-40
ab € 63,87*
Ähnlich
ELTEN
762851-41
ab € 63,74*
Ähnlich
ELTEN
762851-42
ab € 63,76*
Ähnlich
ELTEN
762851-43
ab € 63,73*
Ähnlich
ELTEN
762851-44
ab € 63,83*
Ähnlich
ELTEN
762851-45
ab € 63,59*
Ähnlich
ELTEN
762851-46
ab € 63,72*
Ähnlich
ELTEN
762851-47
ab € 63,81*
Ähnlich
ELTEN
762851-50
ab € 63,76*
Ähnlich
ELTEN
762851-52
ab € 63,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.