Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Elten Larrox GTX Unisex Erwachsener Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96722883
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     5464-43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Textilmaterial
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LOWA
Metallfreier Durchtrittschutz
GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP-Technologie
TPU Überkappe
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
Lederfreie Ausstattung
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Grau
Größe (EU)
43
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, HI, HRO, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Obermaterial
Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,63*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,07*
€ 152,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,93*
€ 151,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,24*
€ 141,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,70*
€ 137,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,63*
€ 129,27
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
5464-39
ab € 108,27*
Ähnlich
ELTEN
5464-40
ab € 108,16*
Ähnlich
ELTEN
5464-41
ab € 107,56*
Ähnlich
ELTEN
5464-42
ab € 108,53*
Ähnlich
ELTEN
5464-44
ab € 108,17*
Ähnlich
ELTEN
5464-45
ab € 107,94*
Ähnlich
ELTEN
5464-46
ab € 108,03*
Ähnlich
ELTEN
5464-47
ab € 108,14*
Ähnlich
ELTEN
5464-48
ab € 108,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.