Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96720155
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12761-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Modernste Technik in Sachen Sicherheit
Jo_TWIST BOA Low S1P heißt der moderne Sicherheitsschuh aus der JORI Kollektion mit dem innovativen BOA Fit System. Das innovative Verschlusssystem sorgt immer für den perfekten Sitz und garantiert schnelles An-und Ausziehen. Offenen Schnürsenkel gehören der Vergangenheit an.
Der sportliche jo_TWIST BOA Low S1P besteht aus hydrophobiertem Nubukleder und Textilmaterial. Der schwarze Schuh mit grauen Highlights an der Seite des Schafts überzeugt durch seinen modernen Look. Die Sicherheitseigenschaften kommen jedoch nicht zu kurz: eine leichte, aber sehr widerstandsfähige Kunststoffkappe sowie ein metallfreier Durchtrittschutz wehren die Gefahren des Arbeitsalltags erfolgreich ab. Die PU/PU Laufsohle ist gemäß SRC zertifiziert und sorgt für die nötige Rutschhemmung auf glatten Böden. Den modischen Schuh gibt es in den Größen 38 bis 48.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
46
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,86*
€ 89,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,93*
€ 86,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,40*
€ 83,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,30*
€ 81,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,44*
€ 69,54
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.