Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Elten Jo_Twist Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96720113
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12761-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial
Atmungsaktives Textilfutter
Gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle jo_TWIST
Kunststoffkappe
EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
BOA Fit System
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
38
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
SRC
Rutschfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk, Textil
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Komposite
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,72*
€ 88,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,87*
€ 84,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.