Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96719977
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     742121-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
PU/PU Sohle TREKKING LADY
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
36
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,27*
€ 76,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
ab 4 Paar
€ 62,56*
€ 74,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,15*
€ 69,20
pro Paar
ab 8 Paar
€ 56,98*
€ 67,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,57*
€ 66,13
pro Paar
ab 12 Paar
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,53*
€ 64,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,03*
€ 59,54
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,96*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 74,24*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 74,01*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,89*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,99*
Sonstiges
ELTEN
742121
ab € 73,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.