Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Elten Marten XXSports Unisex Erwachsener Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96716233
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728141-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
TPU Überkappe
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRA, Form A
BOA Fit System
Sohlenkern aus Infinergy von BASF
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Schwarz, Blau
Größe (EU)
40
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRA
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,93*
€ 116,54
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 95,47*
€ 113,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,70*
€ 106,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,31*
€ 102,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,72*
€ 94,87
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,88*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/3
ab € 8,79*
Zubehör
Cofra
CC-000-00.N/4
ab € 8,82*
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,61*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204083-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204085-40
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
280010-4041
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280020-4041
ab € 19,83*
Zubehör
ELTEN
280030-4041
ab € 19,69*
Zubehör
ELTEN
204026-40
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
204006-40
ab € 7,29*
Zubehör
ELTEN
204082-40
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204080-40
ab € 5,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.