Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
LifeProof Watch Bumper Series für Apple Watch Series 8/7 - 45mm, Let's Cuddlefish
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96629598
Hersteller:
     LifeProof
Herst.-Nr.:
     77-87573
EAN/GTIN:
     840262370431
Suchbegriffe:
Apple Watch Bumper
Apple Watch Hülle
Apple Watch Schutzhülle
Smartwatch Hülle
Die OtterBox Hülle wurde für eine optimale Passform optimiert. So ist Ihr Watch-Display bei der Arbeit und bei Freizeitaktivitäten optimal geschützt. Erreichen Sie Ihre Bewegungsziele, verpassen Sie keinen Anruf und keine Nachrichten mehr und machen Sie das Beste aus jeder Aktivität, ohne sich um die Sicherheit Ihres Watch-Displays Gedanken zu machen. Die OtterBox Hülle schützt Ihre Apple Watch vor Stürzen, Stößen und Kratzern. Damit verfügt Ihr ultimativer Partner jetzt über den Schutz, den Sie für jede Aktivität benötigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Pink, Violett
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Watch Series 8/7 - 45mm
Name der Farbe
Let's Cuddlefish
Schutzfunktion
Schlagfest, Tropfsicher
Gewicht und Abmessungen
Breite
42.6 mm
Tiefe
11.9 mm
Höhe
49.3 mm
Gewicht
2.45 g
Verpackungsbreite
90.5 mm
Verpackungstiefe
19.1 mm
Verpackungshöhe
113.3 mm
Paketgewicht
28.45 g
Technische Details
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
179.3 mm
Höhe des Versandkartons
115.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,93*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,25*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,26*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,16*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,14*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,15*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,16*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,44*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,91*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,92*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,28*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,13*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.