Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.400.54 Alarmlichtindikator 12 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.400.54 Alarmlichtindikator 12 V Weiß
Werma 853.400.54 Alarmlichtindikator 12 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96600122
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     85340054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
12 v werma alarmlicht led
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
166 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,55*
€ 124,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.