Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 840.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 840.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Werma 840.500.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96599783
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     840.500.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Paketgewicht
82 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: dauerleuchte werma, dauerlicht
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.085.00
ab € 15,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 7,02*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.04
ab € 3,58*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 8,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 9,07*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,64*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 38,72*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
840.080.00
ab € 18,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.500.67
ab € 69,15*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 9,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.