Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aruba 25G SFP28 LC eSR 400m MMF Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aruba 25G SFP28 LC eSR 400m MMF Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
Aruba 25G SFP28 LC eSR 400m MMF Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96599144
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     R9F90A
EAN/GTIN:
     190017575346
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
25G SFP28 LC eSR 400 m MMF-Transceiver zur Verwendung in ausgewählten Aruba
Weitere Informationen:
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
ESR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
400 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul hp, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.311,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,89*
€ 1.689,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,57*
€ 1.675,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.365,69*
€ 1.625,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.337,95*
€ 1.592,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.311,56*
€ 1.560,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.