Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
OWC Mercury Electra 6G 2.5" 1,02 TB SATA 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96582857
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCS3D7E6GD10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Maximum Operationshöhe
3048 m
Energie
Energieverbrauch (idle)
0.085 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1024 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Zufälliges Lesen (4KB)
100000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
90000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,28*
€ 149,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,05*
€ 147,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.