Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
LogiLink KAB0076 - Logitech Kabelbox aus Bambus
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96516508
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0076
EAN/GTIN:
     4052792065015
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
263 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
970 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
255 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
896 g
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung für Stromverlängerung
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.