Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Gold
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Gold
Clairefontaine Pollen Druckerpapier A4 (210x297 mm) 25 Blätter Gold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96292515
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680243901
EAN/GTIN:
     3329680243901
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
25 Blätter
Farbiges Papier
Ja
Mediengewicht
210 g/m²
Produktfarbe
Gold
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,4096* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,76*
€ 16,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111390C
ab € 3,66*
Zubehör
Clairefontaine
50085C
ab € 5,02*
Zubehör
Clairefontaine
50088C
ab € 5,36*
Zubehör
Clairefontaine
50081C
ab € 3,73*
Zubehör
Clairefontaine
51200C
ab € 8,68*
Zubehör
Clairefontaine
50086C
ab € 4,12*
Zubehör
Clairefontaine
12890C
ab € 74,61*
Zubehör
Clairefontaine
12590C
ab € 69,75*
Zubehör
Clairefontaine
22590C
ab € 85,13*
Zubehör
Clairefontaine
11490C
ab € 3,01*
Zubehör
Clairefontaine
11590C
ab € 3,90*
Zubehör
Clairefontaine
75095C
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.