Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT4310 Kreissägeblatt 21,6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT4310 Kreissägeblatt 21,6 cm
DeWALT DT4310 Kreissägeblatt 21,6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55485532
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT4310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Klingendurchmesser
216 mm
Bohrung
30 mm
Anzahl der Zähne
24
Material Messer
Hartmetall-bestücktes Wolfram (TCT)
Dicke
1.8 mm
Schneideweite
2.6 mm
Kreissägenklinge Zahnform
ATB (Alternative obere Abschrägung)
Hakenwinkel
5 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT99565-QZ
ab € 28,57*
Ähnlich
DeWalt
DT1952-QZ
ab € 12,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.