Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-140352 Herst.-Nr.: KAB0075 EAN/GTIN: 4052792065008 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm | | Verpackungstiefe | 320 mm | | Verpackungshöhe | 140 mm | | Paketgewicht | 650 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 140 mm | | Tiefe | 310 mm | | Höhe | 130 mm | | Gewicht | 576 g | Merkmale | Produkttyp | Abdeckung für Stromverlängerung | | Produktfarbe | Weiß, Holz | | Material | Bambus, Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 10,06* | € 14,15* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,78* | € 15,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 11,11* | € 15,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,14* | € 17,91* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,37* | € 18,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|