Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Acer PV11 Beamer Standard Throw-Projektor DLP Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95988797
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MR.JUF11.001
EAN/GTIN:
     4710886562252
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Tragbar
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Objektiv
Projektionsverhältnis
1.3
Projektor
Projektionstechnologie
DLP
Natives Seitenverhältnis
16:9
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3, 16:9
Projektionsabstand
0.76 - 2.88 m
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000:1
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
420 g
Breite
114 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
40.7 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
30000 h
Helligkeit der Lichtquelle
100 lm
Lieferanteneigenschaften
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 257,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,49*
€ 365,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,07*
€ 327,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,54*
€ 323,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,14*
€ 306,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.