Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R SLR Standardobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R SLR Standardobjektiv Schwarz
Olympus M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6 II R SLR Standardobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9598355
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V314050BE000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • Spezielles, neuentwickeltes Design
    - Stilvoller Metallic-Look
    - Kompakt und leistungsstarkes 3-fach-Zoom
    - Leiser Autofokus für Video
    - Extrem schneller Kontrast-AF
    - Wählen Sie Ihren Favoriten aus 2 Farben
    - Fokussieren aus bis zu 25 cm

    Die aktuelle Generation des M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm 1:3.5-5.6 II (R) (entspricht 28-84 mm bei einer 35-mm-Kamera) präsentiert sich in einem brandneuen, optimierten Design. Dieses ultra-kompakte Zoomobjektiv ist schlank wie eh und je und bietet einen 3fach-Zoom. Dank der eingesetzten MSC Technologie eignet sich dieses leise und schnelle Objektiv gleichermaßen hervorragend für Foto wie für Video-mit-Ton-Aufnahmen und vielen Zoomfahrten. Wie schnell oder weit entfernt das aufzunehmende Objekt auch sein mag, mit diesem Objektiv sind faszinierende visuelle Ergebnisse garantiert. Zusammen mit den austauschbaren Objektiv-Deko-Ringen ist das M.ZUIKO DIGITAL 14-42 mm 1:3.5-5.6 II (R) die perfekte Ergänzung für Ihre PEN.
Weitere Informationen:
Leistungen
Autofokus
Ja
Kompatibilität
Olympus PEN
Sonstige Funktionen
Vergrößerung
0.19 x
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/7
Objektivtyp
Standardobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.25 m
Maximale Blendenzahl
22
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
75 - 29 °
Brennweitenbereich
14 - 42 mm
Anzahl Blendenlamellen
7
Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 - 84 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
3
Zoom-Fähigkeit
3x
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
56.5 mm
Filtergröße
37 mm
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
113 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,52*
€ 351,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,93*
€ 345,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,96*
€ 335,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.