Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
GENESIS NPG-1736 Mauspad Gaming-Mauspad Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95839047
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NPG-1736
EAN/GTIN:
     5901969431063
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Oberflächenfärbung
Abbildung
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Stoff, Gummi
Schutzfunktion
Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.