Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Beyerdynamic DT 900 Pro X Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Bühne/Studio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95828539
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     729906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
345 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Maximale Belastbarkeit
30 mW
Kopfhörerfrequenz
5 - 40000 Hz
Impedanz
48 Ohm
THD, totalklirren
0.8 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Bühne/Studio
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Sound Drucklevel (max)
114 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
6,35-mm-Stecker
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 245,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,72*
€ 292,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,34*
€ 291,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,76*
€ 288,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.