| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95622165 Herst.-Nr.: 30811-SPP-SLIM EAN/GTIN: 4017538068644 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-PROFESSIONAL Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5 mm und verchromte Metall-Klinkenstecker 3,5 mm, vergoldete Kontakte, SLIM LINE - 0,75m
· Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5mm - Klinkenstecker 3,5mm · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: CuZnNi · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: chrom · Farbe Kabel: blau Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.75 m | | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Blau | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Kabelmaterial | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| |