Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense HMC1AE Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz, Grau 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 8 mm (1 / 8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense HMC1AE Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz, Grau 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 8 mm (1 / 8 Zoll)
Hisense HMC1AE Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz, Grau 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 8 mm (1 / 8 Zoll)
Hisense HMC1AE Videokonferenzkamera 8 MP Schwarz, Grau 3840 x 2160 Pixel 30 fps CMOS 25,4 / 8 mm (1 / 8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95557246
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     HMC1AE
EAN/GTIN:
     6942147475904
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104.4 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
60.25 mm
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/8 Zoll
Blickwinkel (FOV)
88.2 °
Horizontales Blickfeld
80.2 °
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
51 °
Blende (relative Öffnung)
2,7
PTZ Kontrolle
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
720x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Leistungen
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: Webcam, kamera für videokonferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,04*
€ 341,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,83*
€ 325,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,91*
€ 297,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.