Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Samyang AF 24-70mm F2.8 FE MILC Standardzoomobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95471641
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298887704
EAN/GTIN:
     8809298887704
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Sony
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.27 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
17/14
Objektivtyp
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl
22
Naheinstellgrenze
0.35 m
Maximale Blendenzahl
2,8
Objektivanschluss
Sony FE
Blendenbereich (F-F)
2,8 - 22
Fokuseinstellung
Auto
Brennweitenbereich
24 - 70 mm
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C, Vollformat
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
128.5 mm
Gewicht
1027 g
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 939,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 955,10*
€ 1.136,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,66*
€ 1.136,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 946,67*
€ 1.126,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,54*
€ 1.121,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,70*
€ 1.118,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.