| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95292382 Herst.-Nr.: 52104 EAN/GTIN: 4007134023130 |
|
|
| | |
| Die ALPHA mobile Stative eignen sich vor allem für die Fotografie mit Handy, Systemkamera und kompakter DSLR. Die Stativmodelle ALPHA 1000 mobile BT schwarz, ALPHA 1800 mobile BT schwarz, ALPHA 2500 mobile BT schwarz und ALPHA 2800 mobile BT schwarz passen sich mit ihrer schwarzen Farbgebung an das Design aktueller Handy- und Kameramodelle an. Aber nicht nur optisch haben die Stative einiges zu bieten: Die Abkürzung „BT“ im Produktnamen steht für Bluetooth, denn die Stative werden mit einem praktischen Bluetooth-Auslöser geliefert. Er ist kompatibel mit iOS und Android Smartphone und bietet dank der Fernauslösung die Möglichkeit, noch professionellere Selfies zu gestalten. Allen Modellen gemeinsam ist die umfangreiche Funktionalität. Dazu gehört beispielsweise der robuste 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Schnellkupplungs-System. Für die noch bessere Befestigung des Smartphones werden die ALPHA-Stative mit einem praktischen Smartphone-Halter ausgeliefert. Die Schnellspann-Klemmung sorgt für den bequemen, schnellen Aufbau. Damit das Stativ sicher steht, verfügt es über eine Mittelverstrebung mit Arretierung sowie rutschfeste, flexible Gummifüße. Zum Lieferumfang der ALPHA-Dreibeinstative gehört auch die passende Stativtasche für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport. Weitere Informationen: Lieferumfang | Tragetasche | Ja | | Smartphone-Halter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Höhe (max) | 106 mm | | Höhe (min) | 350 mm | Merkmale | Zweck | Smartphone | | Höchstgewichtskapazität | 1 kg | | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl der Beinabschnitte | 3 | | Beinverriegelung Typ | Klemmschloss | | Anti-Rutsch-Basis | Ja |
|
| | |
| | | |
| |