Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaDot S49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LaDot S49
LaDot S49
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95244759
Hersteller:
     LaDot
Herst.-Nr.:
     LAS049
EAN/GTIN:
     8718503971513
Suchbegriffe:
Konturenstempel
Lehrerstempel
Motivstempel
Poesiestempel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
22 mm
Lieferumfang
Aufbewahrungsbox
Ja
Lieferanteneigenschaften
Material
Stein
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LaDot
LAS094
ab € 3,23*
Sonstiges
LaDot
LA0002
ab € 4,23*
Sonstiges
LaDot
LA0010
ab € 4,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167841
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167846
ab € 3,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167843
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167842
ab € 3,23*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167848
ab € 3,24*
Sonstiges
Colop-Stempelerzeugung
167845
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.